Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 1xCombi edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 1xCombi edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T48BD13N2

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004232810

Sonepar Artikelnummer

120699288

Hersteller Artikelnummer

T48BD13N2

Hersteller Typ

TBD4813N

Hersteller Artikel Nr.:

T48BD13N2

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Gasbrenner:

0

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

795 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

517 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

15.100 kg

Neff TBD4813N Glaskeramik-Induktionskochfeld 80 cm, 1x Combi-Zone, Edelstahl (T48BD13N2). Breites 80-cm-Induktionskochfeld für größere Küchen, eine Combi-Zone für maximale Topfgröße.