NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,90cm,3xFlex,5xInduktion,flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T59PT60X0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195863
Sonepar Artikelnummer
120378695
Hersteller Artikelnummer
T59PT60X0
Hersteller Typ
TPT5960X
Hersteller Artikel Nr.:
T59PT60X0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
11100 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
892 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
20.440 kg


