NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,Domino,30cm,FlexInduktion,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N53TD40N0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004189312
Sonepar Artikelnummer
120378005
Hersteller Artikelnummer
N53TD40N0
Hersteller Typ
NTD5340N
Hersteller Artikel Nr.:
N53TD40N0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
306 mm
Tiefe:
546 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.820 kg


