Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Glaspfanne

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Glaspfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11GU20X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004189916

Sonepar Artikelnummer

120362415

Hersteller Artikelnummer

Z11GU20X0

Hersteller Typ

Z11GU20X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11GU20X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70134999

Gewicht:

1.130 kg

Z11GU20X0 Glaspfanne Ideal, um Mahlzeiten direkt aus dem Backofen auf den Tisch zu bringen. Flache Glaspfanne für Kuchen und Kekse, Brot und Brötchen, Kleingebäck und alle Arten von Backwaren. Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen. Material: Borosilikatglas Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt in Backöfen mit Backwagen. Es ist ja und geeignet für Dampfgaren.