Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Grillset CircoTherm inkl.Grillbroschüre

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Grillset CircoTherm inkl.Grillbroschüre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11CG10X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004204374

Sonepar Artikelnummer

120395531

Hersteller Artikelnummer

Z11CG10X0

Hersteller Typ

Z11CG10X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11CG10X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151080

Gewicht:

1.250 kg

NEFF CircoTherm Grillset inkl. Grillbroschüre, für kompatible NEFF Backöfen (Z11CG10X0). Zubehörset für das NEFF CircoTherm-Grillen, mit perforiertem Grillblech und Rezeptheft.