Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kaminverlängerung 1100mm, edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kaminverlängerung 1100mm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z5909N1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung

  • Form - eckig

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004143819

Sonepar Artikelnummer

120236402

Hersteller Artikelnummer

Z5909N1

Hersteller Typ

Z5909N1

Hersteller Artikel Nr.:

Z5909N1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schornsteinverlängerung

Form:

eckig

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

7.140 kg

Sonderzubehör Teleskopverlängerung für Inselesse Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 520 mm verlängert werden Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt