Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kaminverlängerung 1500 mm, edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kaminverlängerung 1500 mm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z5915N0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 5.640 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004121343

Sonepar Artikelnummer

120362494

Hersteller Artikelnummer

Z5915N0

Hersteller Typ

Z5915N0

Hersteller Artikel Nr.:

Z5915N0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

5.640 kg

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb, Verlängerung mit Umluftschlitzen, Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse, die Gesamtgerätehöhe kann um 480 mm - 920 mm verlängert werden, für eine Kaminhöhe von 1500 - 1945 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe)