Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kaminverlängerung 500 mm für DKB 6921 N, DKB 6621 N,edst

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kaminverlängerung 500 mm für DKB 6921 N, DKB 6621 N,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z5904N0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004121626

Sonepar Artikelnummer

120362491

Hersteller Artikelnummer

Z5904N0

Hersteller Typ

Z5904N0

Hersteller Artikel Nr.:

Z5904N0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.300 kg

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb, Teleskopverlängerung 500 mm für Wandesse, die Gesamtgerätehöhe kann um max. 280 mm verlängert werden, für eine Gerätehöhe von 962 - 1220 mm