Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kaminverlängerung 750 mm für DKB 6921 N, DKB 6621 N,edst

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kaminverlängerung 750 mm für DKB 6921 N, DKB 6621 N,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z5904N5

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004121633

Sonepar Artikelnummer

120362492

Hersteller Artikelnummer

Z5904N5

Hersteller Typ

Z5904N5

Hersteller Artikel Nr.:

Z5904N5

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.540 kg

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb, Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse, die Gesamtgerätehöhe kann um 280 mm - 530 mm verlängert werden, für eine Gerätehöhe von 1212 - 1500 mm