Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kanalverlängerung 1000mm für Wandesse

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kanalverlängerung 1000mm für Wandesse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z51AXK0N0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 4.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004214595

Sonepar Artikelnummer

120409149

Hersteller Artikelnummer

Z51AXK0N0

Hersteller Typ

Z51AXK0N0

Hersteller Artikel Nr.:

Z51AXK0N0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schornsteinverlängerung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

4.170 kg

NEFF Kanalverlängerung 1000 mm für Wandesse (Z51AXK0N0). Verlängerungselement für den Abluftkamin von NEFF Wanddunstabzugshauben, Länge 1000 mm.