NEFF BSHG - Kompaktbackofen+Mikro,6BA,45L,Display,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C15MR02N0
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Nettovolumen - 45 l
Kochfeldsteuereinheit integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004182085
Sonepar Artikelnummer
120362439
Hersteller Artikelnummer
C15MR02N0
Hersteller Typ
CMR1502N
Hersteller Artikel Nr.:
C15MR02N0
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Nettovolumen:
45 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
455 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
450 .. 455 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Ja
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
35.410 kg


