NEFF BSHG - Kompaktdampfbackofen,12BA,47L,EasyClean,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C15FS22N0
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Nettovolumen - 47 l
Kochfeldsteuereinheit integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004182061
Sonepar Artikelnummer
120362435
Hersteller Artikelnummer
C15FS22N0
Hersteller Typ
CFS1522N
Hersteller Artikel Nr.:
C15FS22N0
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Nettovolumen:
47 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
455 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
450 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.73 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.640 kg


