Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Korbeinsatz für Langstielgläser

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Korbeinsatz für Langstielgläser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z7863X1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004120599

Sonepar Artikelnummer

120236285

Hersteller Artikelnummer

Z7863X1

Hersteller Typ

Z7863X1

Hersteller Artikel Nr.:

Z7863X1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korb für Gläser/Tassen/Cups

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.320 kg

Langstielige Gläser und hohe Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher untergebracht werden • inkl. vier Tassenablagen (z.B. für Kaffee- oder Teetassen) • Fassungsvermögen: bis zu 12 langstielige Gläser oder bis zu 24 Tassen • Der Korbeinsatz wird in den unteren Korb Ihres Geschirrspülers eingesetzt (die klappbaren Stachelreihen müssen umgeklappt werden, damit der Spezialkorb eingesetzt werden kann) Geeignet für alle 60 cm breiten Geschirrspüler (außer Compact- und Modular-Modelle) mit mindestens 2 klappbaren Stachelreihen im Unterkorb (► Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät) Farbe: dunkelgrau Abmessungen (H x B x T): 34 x 49 x 26 cm Netto Gewicht: 1.00 kg 4242004120599