NEFF BSHG - Kristallglas-Korb f. Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z7863X8
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör - Ja
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004186137
Sonepar Artikelnummer
120386951
Hersteller Artikelnummer
Z7863X8
Hersteller Typ
Z7863X8
Hersteller Artikel Nr.:
Z7863X8
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Mit Griff:
Nein
Transparent:
Nein
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
264 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84229010
Gewicht:
0.280 kg


