Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L E weiß

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI5862FE0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004251859

Sonepar Artikelnummer

120895707

Hersteller Artikelnummer

KI5862FE0

Hersteller Typ

KI5862FE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI5862FE0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

267 l

Höhe:

1772 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

229 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

84 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

53.340 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 267 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung Akustischer Alarm bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar Flexibles Flaschengitter 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.