NEFF BSHG - Mikrowelle 800W 20L 5Stufen Easy Clean schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLAWG20S2
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004260295
Sonepar Artikelnummer
120943383
Hersteller Artikelnummer
FLAWG20S2
Hersteller Typ
FLAWG20S2
Hersteller Artikel Nr.:
FLAWG20S2
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
260 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.290 kg


