NEFF BSHG - Pizzaform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z12CP10A0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004189763
Sonepar Artikelnummer
120362423
Hersteller Artikelnummer
Z12CP10A0
Hersteller Typ
Z12CP10A0
Hersteller Artikel Nr.:
Z12CP10A0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239300
Gewicht:
0.680 kg


