Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Profi-Pfanne, emailliert

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Profi-Pfanne, emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z12CN10A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182900

Sonepar Artikelnummer

120362412

Hersteller Artikelnummer

Z12CN10A0

Hersteller Typ

Z12CN10A0

Hersteller Artikel Nr.:

Z12CN10A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.790 kg

Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert Ideal für große Aufläufe, Moussaka, Braten, Grillgerichte und Überbackenes mit bis zu 10 l Fassungsvermögen. Extra tiefe, emaillierte Profi-Pfanne mit Gittereinsatz für große Mengen. Der Deckel für eine optimale Nutzung ist auch separat erhältlich. Material: Stahl emailliert Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.