Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Rückwandpaneel Edelstahl 60cm

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Rückwandpaneel Edelstahl 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z5860N0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rückwand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84213925

  • Gewicht - 3.890 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004043591

Sonepar Artikelnummer

120107777

Hersteller Artikelnummer

Z5860N0

Hersteller Typ

Z5860N0

Hersteller Artikel Nr.:

Z5860N0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rückwand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

3.890 kg

Rückwandpaneel Edelstahl 60 cm (Z5860N0). Edelstahl-Rückwandpaneel für NEFF Dunstabzugshauben, Breite 60 cm. Schützt die Wand hinter dem Herd vor Spritzern und Fettdampf. Hersteller NEFF BSH.