NEFF BSHG - Schlauchverläng. Zu-u.Abluft f.AquaStop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z7710X0
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004044260
Sonepar Artikelnummer
120107814
Hersteller Artikelnummer
Z7710X0
Hersteller Typ
Z7710X0
Hersteller Artikel Nr.:
Z7710X0
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.610 kg
4242004044260 Enthält: Schlauchverlängerungen für Zu- und Ablauf • Für die fachgerechte und sichere Verlängerung von Wasserzu- und -ablauf des Geschirrspülers. Auch geeignet für Backöfen mit Festwasseranschluss. • Erforderlich für Geschirrspüler und Backöfen, die nicht direkt am Wasseranschluss aufgestellt werden (siehe Bedienungsanleitung) Länge des Zulaufschlauches: 220 cm Länge des Ablaufschlauches: 195 cm Maximale Temperatur des Wasserzulaufs: 60°C Passend für alle Geschirrspüler und Backöfen mit Festwasseranschluss


