NEFF BSHG - Silberglanzkassette für Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z7871X0
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004117704
Sonepar Artikelnummer
120236284
Hersteller Artikelnummer
Z7871X0
Hersteller Typ
Z7871X0
Hersteller Artikel Nr.:
Z7871X0
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.170 kg
Empfohlen zur Reinigung von wertvollem Silberbesteck in der Spülmaschine • Schützt Silberbesteck vor Korrosion und Anlaufen • Silberbesteck einfach in die Kassette einlegen • Kassette passt leicht aufrecht in den Besteckkorb • Hergestellt aus Aluminium Passend für alle 60cm und 45cm breiten Geschirrspüler (ausgenommen Kompakt- und Modular-Geschirspüler) Abmessungen (H x B x T): 20.2 x 5.2 x 4.8 cm Netto Gewicht: 0.09 kg 4242004117704


