Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Simmer plate

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Simmer plate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z2480X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004121251

Sonepar Artikelnummer

120236276

Hersteller Artikelnummer

Z2480X0

Hersteller Typ

Z2480X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z2480X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.405 kg

Der Aufsatz wird zwischen Topfträger und Kochgeschirr platziert Kompatibel mit allen Gaskochfeldern