NEFF BSHG - Starterset für DSE 3649 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z5135X3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Starterset
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004191025
Sonepar Artikelnummer
120362487
Hersteller Artikelnummer
Z5135X3
Hersteller Typ
Z5135X3
Hersteller Artikel Nr.:
Z5135X3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Starterset
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.980 kg
Sonderzubehör Für Umluftbetrieb Bestehend aus: 2 Aktivkohlefilter, Aktivkohlefilter-Halterung, Alu-Flex-Schlauch ø150 mm und 1500 mm lang, 2 Schlauchschellen.


