Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Systempfanne für Bratsensor, DM 21cm

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Systempfanne für Bratsensor, DM 21cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z9453X0

  • Mit Deckel - Nein

  • Durchmesser - 21 cm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004117957

Sonepar Artikelnummer

120342267

Hersteller Artikelnummer

Z9453X0

Hersteller Typ

Z9453X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z9453X0

Mit Deckel:

Nein

Durchmesser:

21 cm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.180 kg

Induktionsgeeignet Durchmesser Boden: 21 cm Durchmesser oberer Pfannenrand: 26 cm Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Beschichtung: Antihaftbeschichtung