NEFF BSHG - Teleskop-Vollauszug 1-fach pyrolysefähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z12TF16X0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004237334
Sonepar Artikelnummer
120699301
Hersteller Artikelnummer
Z12TF16X0
Hersteller Typ
Z12TF16X0
Hersteller Artikel Nr.:
Z12TF16X0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
1.467 kg


