Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Teleskop-Vollauszug 3-fach,

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Teleskop-Vollauszug 3-fach,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11TF36X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182863

Sonepar Artikelnummer

120362427

Hersteller Artikelnummer

Z11TF36X0

Hersteller Typ

Z11TF36X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11TF36X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.890 kg

NEFF Teleskop-Vollauszug 3-fach für kompatible NEFF Backöfen (Z11TF36X0). Dreiteiliger Teleskopauszug für vollständiges Herausfahren des Backrosts bis zur Vorderkante des Ofens.