Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11TJ35X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004230960

Sonepar Artikelnummer

120469429

Hersteller Artikelnummer

Z11TJ35X0

Hersteller Typ

Z11TJ35X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11TJ35X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.970 kg

Z11TJ35X0 Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip Material: Edelstahl Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.