NEFF BSHG - Türfront f. Kühl/Gefrierkombi, H:1234, B:592

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF1413S0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - sonstige
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004215172
Sonepar Artikelnummer
120408591
Hersteller Artikelnummer
KF1413S0
Hersteller Typ
KF1413S0
Hersteller Artikel Nr.:
KF1413S0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Mit Griff:
Ja
Breite:
592 mm
Höhe:
1234 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
13.473 kg


