NEFF BSHG - Umluft Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z8200X1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004232629
Sonepar Artikelnummer
120699316
Hersteller Artikelnummer
Z8200X1
Hersteller Typ
Z8200X1
Hersteller Artikel Nr.:
Z8200X1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
6.763 kg
Der cleanAir-Geruchsfilter mit einer Lebensdauer von etwa 1 Jahr reduziert alle Kochgerüche um bis zu 85 %. Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe: 100mm) Beinhaltet: - flexibles Kunststoffteleskopteil (für Höhen-, Tiefen- und Seitenausgleich) - CleanAir Geruchsfilter - Schubladenfilterelement für CleanAir Schubladenfilterkasette (auch 180° drehbar) - 3 Arbeitsplattentiefenadapter (40mm, 80mm, 120mm) für Arbeitsplattentiefen von 600 - 750mm - 4 Höhenadapter (50mm) für Korpushöhen von 675 - 900mm - 90° Umlenkstück mit Luftauslassöffnung (optional auch 180° drehbar) - Fixierungsswinkel für Möbelkorpusboden - adaptives Luft-Diffusorelement


