Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Universalpfanne, emailliert

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Universalpfanne, emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z12CU10A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004182924

Sonepar Artikelnummer

120362411

Hersteller Artikelnummer

Z12CU10A0

Hersteller Typ

Z12CU10A0

Hersteller Artikel Nr.:

Z12CU10A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.220 kg

Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert Tiefe Universalpfanne für leckere Kuchen, saftige Braten und Tiefkühlkost. Gebackenes lässt sich leicht entfernen und Fettablagerungen sind einfach zu beseitigen. Material: Stahl emailliert Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.