NEFF BSHG - Universalpfanne, emailliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z11CU10E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004224556
Sonepar Artikelnummer
120469423
Hersteller Artikelnummer
Z11CU10E0
Hersteller Typ
Z11CU10E0
Hersteller Artikel Nr.:
Z11CU10E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Grundfarbe:
grau
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
455 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.220 kg


