Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - VarioClip

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - VarioClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11TI15X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004224624

Sonepar Artikelnummer

120469427

Hersteller Artikelnummer

Z11TI15X0

Hersteller Typ

Z11TI15X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z11TI15X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.640 kg

Z11TI15X0 VarioClip Ein ebenenunabhängiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität. Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts. Rüste deinen Backofen um eine oder mehrere zusätzliche Teleskopauszüge nach. Material: Edelstahl Verwendbarkeit: Dieses Zubehör passt in einen Backofen (60 cm) und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.