Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Verblendungssatz Hocheinbau 81.5cm Höhe

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Verblendungssatz Hocheinbau 81.5cm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z7860X3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84229010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004196310

Sonepar Artikelnummer

120409173

Hersteller Artikelnummer

Z7860X3

Hersteller Typ

Z7860X3

Hersteller Artikel Nr.:

Z7860X3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.970 kg

NEFF Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe, für NEFF Geschirrspüler (Z7860X3). Verblendungsrahmen für Hocheinbau-Geschirrspüler mit 81,5 cm Öffnungshöhe.