Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Verblendungssatz Hocheinbau 86.5cm Höhe

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Verblendungssatz Hocheinbau 86.5cm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z7861X3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84229010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004196334

Sonepar Artikelnummer

120409174

Hersteller Artikelnummer

Z7861X3

Hersteller Typ

Z7861X3

Hersteller Artikel Nr.:

Z7861X3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.910 kg

NEFF Verblendungssatz Hocheinbau, 86,5 cm Höhe (Z7861X3).