NEFF BSHG - Vorsatztür Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z7865X6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004244363
Sonepar Artikelnummer
120895696
Hersteller Artikelnummer
Z7865X6
Hersteller Typ
Z7865X6
Hersteller Artikel Nr.:
Z7865X6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Griff:
Ja
Länge:
21 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
719 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84229010
Gewicht:
6.210 kg


