NEFF BSHG - Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg Disp AqSt. E/E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V6540X2
Bauform - Standgerät
Bauart - vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004252986
Sonepar Artikelnummer
120895739
Hersteller Artikelnummer
V6540X2
Hersteller Typ
V6540X2
Hersteller Artikel Nr.:
V6540X2
Bauform:
Standgerät
Bauart:
vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2300 W
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
820 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
820 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
584 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
E
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
E
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
52 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
83.160 kg


