NEFF BSHG - Weintemperierschrank int.unt. 21 Fl.á 0.75L Glastür F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KU9202HF0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004255482
Sonepar Artikelnummer
120943393
Hersteller Artikelnummer
KU9202HF0
Hersteller Typ
KU9202HF0
Hersteller Artikel Nr.:
KU9202HF0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
58 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Anschlusswert:
70 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
6 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
100 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
21
Breite:
298 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
567 mm
Nischenbreite:
300 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
27.200 kg


