NEFF BSHG - Weintemperierschrank int.unt. 44 Fl.á 0.75L Glastür G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KU9213HG0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004249153
Sonepar Artikelnummer
120943394
Hersteller Artikelnummer
KU9213HG0
Hersteller Typ
KU9213HG0
Hersteller Artikel Nr.:
KU9213HG0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
120 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Anschlusswert:
60 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
6 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
130 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
44
Breite:
598 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
581 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
48.130 kg


