Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Zwischenboden 60cm Touch

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Zwischenboden 60cm Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z9367X0

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85169000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004168522

Sonepar Artikelnummer

120342215

Hersteller Artikelnummer

Z9367X0

Hersteller Typ

Z9367X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z9367X0

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.790 kg

Für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm Touch control Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.