Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Zwischenboden 80cm Touch/ZwistPad/Piezo

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Zwischenboden 80cm Touch/ZwistPad/Piezo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z9381X0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85169000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004088967

Sonepar Artikelnummer

120123032

Hersteller Artikelnummer

Z9381X0

Hersteller Typ

Z9381X0

Hersteller Artikel Nr.:

Z9381X0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.270 kg

Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren. Für Glaskeramik-Kochfelder 80 cm