Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NEOZED - Neozed-Sicherung D01 6A gG(gL)

kopierenkopieren
NEOZED - Neozed-Sicherung D01 6A gG(gL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2211003

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120002825

Hersteller Artikelnummer

2211003

Hersteller Typ

NEOZED D01 6A

Hersteller Artikel Nr.:

2211003

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

- 400 V AC - gL-gG