NETATMO - Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRS-WW
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 126 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700730504768
Sonepar Artikelnummer
121397155
Hersteller Artikelnummer
NRS-WW
Hersteller Typ
NRS-WW
Hersteller Artikel Nr.:
NRS-WW
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.180 kg
Der Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation ermöglicht noch zuverlässigere Messungen! Er besteht aus robustem Material, das Sonnenstrahlen standhält und es ermöglicht, das Außenmodul der Wetterstation an einem beliebigen Ort aufzustellen - selbst in der prallen Sonne. So können dann normalisierte Temperaturwerte beobachten werden, die den Messungen der Wetterinstitute so nah wie möglich sind. Abmessung: (L x B x H): 120 x 86 x 126 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Schrauben (Edelstahl, 3 x 30 mm), 2 Plastikdübel (6 x 27 mm), 2 Kabelbinder aus Kunststoff (für Pfosten bis max. 114 mm Durchmesser oder 360 mm Umfang) und 2 Klemmen für die Kabelbinder (PC/ASA-Kunststoff).
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


