NETATMO - Smarte Innenkamera von Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSC-PRO
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 300 .. 30000 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700730502719
Sonepar Artikelnummer
120648311
Hersteller Artikelnummer
NSC-PRO
Hersteller Typ
NSC-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
NSC-PRO
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
300 .. 30000 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
90 .. 100 °
Vertikaler Blickwinkel:
60 .. 100 °
Leistungsaufnahme:
10 W
Versorgungsspannung:
110 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
45 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.580 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


