NETATMO - Smarte Innensirene Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIS01-PRO
Anzahl der Töne - 2
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700730503006
Sonepar Artikelnummer
120648309
Hersteller Artikelnummer
NIS01-PRO
Hersteller Typ
NIS01-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
NIS01-PRO
Anzahl der Töne:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
3 V
Schutzart (IP):
IP50
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
1
Stromaufnahme:
0.0025 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.410 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


