NETATMO - Smarte Wetterstation von Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NWS-PRO-EC
Anzeige - ohne
Messbereich - 0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700730506625
Sonepar Artikelnummer
121397160
Hersteller Artikelnummer
NWS-PRO-EC
Hersteller Typ
NWS-PRO-EC
Hersteller Artikel Nr.:
NWS-PRO-EC
Anzeige:
ohne
Messbereich:
0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Ja
Messung der Differenztemperatur:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.790 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


