NETATMO - Smarter Rauchmelder Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSA-PRO-EU
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - 20 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3700730503044
Sonepar Artikelnummer
120648313
Hersteller Artikelnummer
NSA-PRO-EU
Hersteller Typ
NSA-PRO-EU
Hersteller Artikel Nr.:
NSA-PRO-EU
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
20 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Pauseknopf
Separater Sockel notwendig:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.502 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


