Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NETATMO - Smarter Regenmesser Netatmo

NETATMO
kopierenkopieren
NETATMO - Smarter Regenmesser Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRG01-WW

  • Anzeige - ohne

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3700730500210

Sonepar Artikelnummer

120648306

Hersteller Artikelnummer

NRG01-WW

Hersteller Typ

NRG01-WW

Hersteller Artikel Nr.:

NRG01-WW

Anzeige:

ohne

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Separater Fühler:

Nein

Infrarot-Messung:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ E:

Nein

Thermoelement Typ J:

Nein

Thermoelement Typ K:

Nein

Thermoelement Typ N:

Nein

Thermoelement Typ R:

Nein

Thermoelement Typ S:

Nein

Thermoelement Typ T:

Nein

Thermoelement RTD:

Nein

Messung der Differenztemperatur:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.380 kg

Lassen Sie Ihre Smarte Wetterstation auch den Niederschlag überwachen. Der Smarte Regenmesser von Netatmo funktioniert gemeinsam mit der Smarten Wetterstation und schickt Ihnen die wichtigsten Infos über die Regenmenge direkt auf Ihr Smartphone. Sehen Sie sich die Echtzeit-Niederschlagsmessungen vor Ihrem Haus in Millimetern pro Stunde an - egal, wo Sie sind. Der Smarte Regenmesser sagt Ihnen auch ganz genau, wie stark und wie viel es in der letzten Stunde oder seit Mitternacht geregnet hat. Nutzen Sie Ihre Messdaten, um den Regen im Zeitverlauf zu analysieren. Greifen Sie über die App Netatmo Weather auf die von Ihrem Smarten Regenmesser gesammelten Daten zu. Sehen Sie sich Ihre Verlaufsdaten an, um die Regenentwicklung in diesem Monat oder über das vergangene Jahr nachzuvollziehen oder um zu wissen, wie viel Regen in Ihrer Abwesenheit gefallen ist.Sie können Ihre Benachrichtigungen auch individuell so einstellen, dass Sie erst ab einer bestimmten Niederschlagsmenge gewarnt werden. Erleichtern Sie sich den Alltag, indem Sie sich auf die Niederschlagsverhältnisse einstellen. Installieren Sie Ihren Smarten Regenmesser kinderleicht. Er wird ganz einfach draußen aufgestellt, und das mit einer Entfernung von maximal 100 Metern zum Innenmodul Ihrer Smarten Wetterstation. Dank der wetterbeständigen Beschichtung aus hochwertigem Kunststoff hält er sowohl der UV-Strahlung als auch Hagel und starkem Wind stand.

Ein NETATMO Produkt

Entdecken Sie die NETATMO-Serie