Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NETATMO - Smartes Heizkörperthemostat Starterpaket

NETATMO
kopierenkopieren
NETATMO - Smartes Heizkörperthemostat Starterpaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NVP-PRO

  • Regelelement - sonstige

  • Ausführung Temperatursensor - sonstige

  • Medium - Luft

  • Geeignet für Steigrohre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3700730502672

Sonepar Artikelnummer

120648315

Hersteller Artikelnummer

NVP-PRO

Hersteller Typ

NVP-PRO

Hersteller Artikel Nr.:

NVP-PRO

Regelelement:

sonstige

Ausführung Temperatursensor:

sonstige

Medium:

Luft

Geeignet für Steigrohre:

Ja

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Anschlussmaß Einstechsensor:

sonstige

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Geeignet für Diebstahlsschutz:

Nein

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Nein

Reaktionszeit:

1 s

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Ja

Frostsicher:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler:

0 m

Fernfühler:

Nein

Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler:

0 m

Durchmesser Fernfühler:

0 mm

Länge Fernfühler:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.845 kg

Mit den Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket von Netatmo lässt sich endlich die Temperatur in Wohnungen mit Sammelheizung regeln. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten stellen sie einen Heizplan für jeden Raum auf, der Energieeinsparung und Komfort vereint. Mit der Auto-Adapt-Funktion lässt sich der Betrieb der Heizkörper je nach Wetter und individuellen Temperaturverhältnissen in Ihrer Wohnung optimieren, um die gewünschte Temperatur in Echtzeit zu garantieren!Noch mehr Energie sparen Sie mit der Fenster-Offen-Erkennung, die automatisch die Heizkörper in einem Raum ausstellt, wenn Fenster offen stehen.Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen, um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren.Haben sich Ihre Pläne geändert? Regulieren Sie Ihre Heizung, egal, wo Sie sind, vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Und nicht zu vergessen: die Sprachsteuerung über das Apple HomeKit, Alexa oder den Google Assistant!Das Smarte Heizkörperthermostat ist mit 90 % aller Warmwasser-Heizkörper kompatibel, und Sie benötigen nicht einmal 20 Minuten, um es eigenständig an einen Heizkörper anzuschließen.

Ein NETATMO Produkt

Entdecken Sie die NETATMO-Serie