Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NETATMO - Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät

NETATMO
kopierenkopieren
NETATMO - Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NAV-PRO

  • Regelelement - sonstige

  • Ausführung Temperatursensor - sonstige

  • Medium - Luft

  • Geeignet für Steigrohre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3700730502689

Sonepar Artikelnummer

120648316

Hersteller Artikelnummer

NAV-PRO

Hersteller Typ

NAV-PRO

Hersteller Artikel Nr.:

NAV-PRO

Regelelement:

sonstige

Ausführung Temperatursensor:

sonstige

Medium:

Luft

Geeignet für Steigrohre:

Ja

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Anschlussmaß Einstechsensor:

sonstige

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Geeignet für Diebstahlsschutz:

Nein

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Nein

Reaktionszeit:

1 s

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Ja

Frostsicher:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler:

0 m

Fernfühler:

Nein

Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler:

0 m

Durchmesser Fernfühler:

0 mm

Länge Fernfühler:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.040 kg

Das Zusätzliche Smarte Heizkörperthermostat ist ein Zubehör zu dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket und dem Smarten Thermostat, über die Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung noch präziser steuern können. Bestimmen Sie selbst die Temperatur in jedem Raum, wie Sie Ihnen am angenehmsten ist! Sie haben die Wahl zwischen zwei Heizmodalitäten: Der Komfortmodus erlaubt es den Smarten Heizkörperthermostaten, bestimmte Räume auf eine Temperatur aufzuheizen, die über der des Smarten Thermostats liegt und über den Eco-Modus wird die Temperatur gedrosselt. Noch mehr Energie sparen Sie mit der Fenster-Offen-Erkennung, die automatisch die Heizkörper in einem Raum ausstellt, wenn Fenster offenstehen. Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen, um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren. Etwas Unvorhergesehenes passiert? Programmieren Sie Ihre Heizung neu, direkt vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Dank der Kompatibilität mit dem Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistent verfügen Ihre Smarten Heizkörperthermostate über Sprachsteuerung. Wirklich praktisch: Ihre intelligente Heizung kann bis zu 20 Smarte Heizkörperthermostate steuern. Rüsten Sie die Heizkörper Ihres Hauses Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend nach. Mit unseren Anleitungen und Videos brauchen Sie nicht einmal 20 Minuten, um Ihr Smartes Heizkörperthermostat selbst einzubauen!

Ein NETATMO Produkt

Entdecken Sie die NETATMO-Serie