NETATMO - Smartes Thermostat f. Heizsysteme m. OpenTherm-Protokoll,drahtlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OTH-PRO
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Ja
Kommunikationsprotokoll - Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700730503723
Sonepar Artikelnummer
120930779
Hersteller Artikelnummer
OTH-PRO
Hersteller Typ
OTH-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
OTH-PRO
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
0 .. 50 °C
Bedienung:
Taste
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
4 A
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
0 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
digital
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Ja
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Nein
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Ja
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IPX0
Farbe:
weiß
Breite:
83 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
83 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.754 kg
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


